CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 13883-703
Deux sismique Post Rack, 23" W X 7' H, n° 12-24 taraudés & Rail fini, noir de Zinc

Nº PIÈCE FAB.  13883-703
Nº PIÈCE  447275
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Frame sismique deux montants Cabinet, 23 "W x 7' H (m 2,1), 44 RMU, taraudés Rails Zinc #12-24. Poudre noire époxy-polyester hybride coat peindre. Note  : pour la charge de Zone 1 sismique 453 livres (6,4 kg). Comprend le cadre en acier soudé, deux paires de matériel de montage de rails, 50 chaque équipement vis et un bloc de connexion à terre deux trou. Bateaux entièrement assemblés.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 7’
Matériel ACIER
Largeur de montage 23 po
Unités de bâti 44U
Classement sismique OUI
Type DEUX-POTEAU

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS