CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 13904-703
Vitesse verticale Cable Manager, recto seulement, 10 po L X 7 ft H (254 mm W X 2133 mm H), noir

Nº PIÈCE FAB.  13904-703
Nº PIÈCE  415457
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le gestionnaire de câble Vertical Velocity Single-Sided comprend  : quatre jambages verticaux avec guides-câbles en forme de T (doigts) espacement 1U apart ; Quatre mi panneaux avec points de fixation pour accessoires de gestion de câble ; Deux épissures plaques utilisées pour assembler les haut et le bas des jambages ; Deux demi-hauteur couvre ce clin d’oeil sur les guides de câble en forme de T ; Huit boulons hexagonaux de M8, rondelle et hex écrous pour fixer des gestionnaires de câbles sur le rack à embase.

Caractéristiques

  • Le composant logiciel enfichable outil-moins ensemble Assemblée est simple et rapide
  • Emballage compact permet d’économiser sur le transport maritime, utilise l’espace de stockage minimal et fait porter un emploi unipersonnel
  • Section large offre espace abondant pour câbles
  • Ouvertures du côté du gestionnaire s’alignent avec les unités de montage en rack
  • Guides-câbles en forme de T organisent les câbles par unité de montage en rack
  • Snap-on couvre sécurisé et protéger le câble (fourni)
  • Brevet en instance

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES