CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 13930-703
Vitesse horizontale gestionnaire de câble, simple face, 3U, noir

Nº PIÈCE FAB.  13930-703
Nº PIÈCE  420029
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le gestionnaire de câble vitesse horizontale présente  : une 19 EIE W rackable gestionnaire de câble avec guides-câbles en forme de T (doigts). Une couverture qui s’enclenche dans les guides câble périnéal. Quatre #12-24 x 1 sur les vis de montage en rack et M6 quatre vis de montage en rack 25 mm.

Caractéristiques

  • Le composant logiciel enfichable outil-moins ensemble Assemblée est simple et rapide
  • Emballage compact permet d’économiser sur le transport maritime, utilise l’espace de stockage minimal et fait porter un emploi unipersonnel
  • Section large offre espace abondant pour câbles
  • Ouvertures du côté du gestionnaire s’alignent avec les unités de montage en rack
  • Guides-câbles en forme de T organisent les câbles par unité de montage en rack
  • Snap-on couvre sécurisé et protéger le câble (fourni)
  • Brevet en instance

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES