CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 13934-727
Anneau de vitesse cables, 6 pouces W X 7 ft H gestionnaire, 7 anneaux, noir

Nº PIÈCE FAB.  13934-727
Nº PIÈCE  415460
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Kit de bague câble crée un chemin de câble distinct sur le dos d’un Velocity Single-Sided Vertical Cable Manager pour les câbles de la prémisse. Correspondre le kit à la largeur et la hauteur de la gérance de câble vertical ; un seul kit par gestionnaire. S’adapte sur les côtés avec du matériel inclus. Les anneaux sont en forme de C, 3 en H x 7,7 en ré (76 x 196 mm), avec un loquet en plastique qui tourne ouvrir pour accéder aux câbles ; Ouverture prévue sur 3,6 dans les anneaux de W (91 mm) est 1,4 w (36 mm) ; câble d’ouverture sur les autres anneaux est 3,8 w (97 mm). Anneaux est fabriqués à partir d’aluminium et paitned noir ; loquet est en plastique noir. Chaque kit comprend plusieurs anneaux et montage hardwar. Les kits -7 X 6 comprennent 6 anneaux, les kits -7 X 7 comprennent 7 anneaux, les kits -7 X 8 incluent 8 anneaux.

Spécifications  :

Type de gestion de câble BAGUES/BOUCLES DE CÂBLE
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS