TAMRON | 13FG06IR-SQ
1/3 po 6 mm CS F1,2 DC auto iris proche infrarouge corrigé

Nº PIÈCE FAB.  13FG06IR-SQ
Nº PIÈCE  339208
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ligne de Tamron du proche IR lentilles sont conçus pour compléter les caméras jour/nuit d’aujourd'hui. lentilles de IR de Tamron sont conçus pour travaux sous les deux visible et la lumière infrarouge assurant des images de qualité de plein jour à faible luminosité des conditions où la lumière infrarouge est présent. asphérique vari-focales de Tamron offrent un large choix de plages focales, tandis que l’IR mono-lentilles (2,2 mm F1.2, 2,8 mm F1.2, 4 mm F1.2, 6 F1,2 et 8 mm F1,2), les seuls disponibles sur le marché aujourd'hui, donnent des installateurs une imagerie solution à faible coût fo r jour/nuit.

Spécifications  :

Type d’environnement IN/OUT
Longueur focale FIXE
Monture d’objectif CS
Type OBJECTIF
Code UNSPSC 46171600