PELCO | 13VA5-40
Lentille, 1/3 en. Zoom format objectif Vari-focal, 5-40 Iris mm manuelle, mise au point manuelle et Zoom, F1-fermé, monture CS

Nº PIÈCE FAB.  13VA5-40
Nº PIÈCE  228730
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Lentille, 1/3-pouces format zoom Objectif vari-focal, iris mm manuelle 5-40, mise au point manuelle et zoom, f1,6-fermé, monture CS.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Monture CS
  • Pour une utilisation avec 1/3-pouces Format caméras
  • Diaphragme manuel, mise au point manuelle et Zoom manuel
  • Pouvoir de résolution élevé dans un boîtier Compact

Spécifications  :

Type d’environnement IN/OUT
Monture d’objectif CS
Type OBJECTIF
Code UNSPSC 46171600