PELCO | 13VDIR7,5-50
Lentille, 1/3. Format, IR-corrigé, Vari-focale Zoom, 7,5-50 mm Auto Iris, Direct Drive, Manuel Focus et Zoom, F1,3-360, monture CS

Nº PIÈCE FAB.  13VDIR7.5-50
Nº PIÈCE  339090
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Lentille, format 1/3-pouces, un zoom correction IR, objectif vari-focal, iris automatique 7,5-50mm, entraînement direct, mise au point manuelle et zoom, F1,3-360, monture CS.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Conçu pour toute la journée/nuit et caméras monochromes
  • Netteté accrue en Mode Monochrome
  • Met l’accent IR et la lumière Visible
  • Élimine le problème des IR focalisation constante
  • Iris automatique, Zoom et mise au point manuelle

Spécifications  :

Note de service MÉDIUM
Type d’environnement IN/OUT
Longueur focale OBJECTIF VARI-FOCAL
Monture d’objectif CS
Type OBJECTIF
Code UNSPSC 46171600