PELCO | 13ZD6X8
Lentille, 1/3. Format Zoom motorisé Auto Iris Direct Drive Spot filtre, 6 x Zoom manuel motorisé et Focus, 6-48 mm Lens, F1,4-360, monture CS

Nº PIÈCE FAB.  13ZD6X8
Nº PIÈCE  294989
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Lentille, format 1/3-pouces motorisé filtre spot à entraînement direct iris auto zoom, zoom manuel 6 X motorisé et focus, 6-48mm, f1,4-360, monture CS.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Monture CS
  • Filtre spot
  • Pour une utilisation avec 1/3-pouces Format caméras
  • Auto Iris Direct Drive, sans amplificateur, motorisé Focus et Zoom avec ou sans paramètres prédéfinis
  • Pouvoir de haute résolution en boîtier Compact

Spécifications  :

Note de service MÉDIUM
Type d’environnement IN/OUT
Longueur focale OBJECTIF VARI-FOCAL
Monture d’objectif CS
Type OBJECTIF
Code UNSPSC 46171600