ATLAS WIRE CORP | Jaune-1419TMSB
Conduit fil, MIL-16878/1 Type B, AWG 14 19 brins, 600V, 0,01 dedans. Épaisseur de l’isolation, cuivre étamé, PVC, jaune

Nº PIÈCE FAB.  1419TMSB-YELLOW
Nº PIÈCE  M16878/1-BKE-4
Minimum de 750 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Type B
PVC
Conducteur toronné

Applications

Pour le câblage interne des mètres, des panneaux et des équipements électroniques.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre étamé
ISOLATION  : polychlorure de vinyle (PVC)
TEMPÉRATURE  :-55C à 105c
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 19 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant JAUNE
Conforme RoHS OUI
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Blindé NON BLINDÉ
Mil Spec MIL-W-16878/1 (TYPE B)
Température nominale 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F)
Type de produit M16878
Code UNSPSC 26121539