
SARGENT | 1431-UO EN
Ferme-porte, Heavy Duty, les mains, bras universel, alliage d’aluminium, poudre enduite
Caractéristiques
- La série 1431 est une complète ligne de Surface ferme-porte à l’intérieur et des portes extérieures avec flexibilité
- Une gamme complète de Types de bras et face vannes réaliser l’Installation et entretien facile
- Crémaillère complète à un traitement thermique à haute résistance et la résistance à l’usure
- Heavy Duty One Piece corps en alliage d’aluminium contenu élevé de silicium fournit la résistance à la Corrosion et résistance supérieure
- Vis et vis autotaraudeuses fournies pour rapprocher et bras
- Soupapes de décharge standard pour les deux Openingand Cycles de clôture protègent la porte et le cadre contre les dommages causés par l’abus
Spécifications :
ADA conforme | ADA CONFORME |
---|---|
Type de bras | RÉGULIER (NON RETENUE) |
Grade de l’ANSI | ANSI, GRADE 1 |
Matériau du corps | ALUMINIUM |
Fini | US28 EN ALUMINIUM PEINT |
Taille plus étroite | RÉGLABLE ENTRE 1 ET 6 |
Montage | CÔTÉ CHARNIÈRES, JAMBAGE SUPÉRIEUR OU EN PARALLÈLE |
Type d’attaches | VIS AUTOTARAUDEUSES |
Type de produit | SURFACE APPLIQUÉE |
Catégorie de ventes | PORTE PLUS PRÈS |
Centres de trou Horiz-pouces | 11-1/8 |
Homologation UL | LISTÉ UL |
Centres de trou Vert-pouces | 1 |
Garantie | 25 AN LIMITÉE |
Code UNSPSC | 46171500 |
Politique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.