COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1435516-2
Produits de distribution par fibre optique; distribution par fibre optique; Type  : Plaque d'adaptateur multimode préchargée Style de connecteur de fibre optique : connecteur de fibre optique LC Type : duplex

Nº PIÈCE FAB.  1435516-2
Nº PIÈCE  198511
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Plaques d’adaptation pour les boîtiers montés en rack. Couleur  : noir.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : Beige
Distribution de produits Type Features.FO Type de produit  : Adaptateur plaque
Contacter Features.Preloaded  : Oui
Features.Mode de résiliation  : Multimode
Type de connecteur de produit Type Features.Fiber optique  : recto verso
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 12
Corps Features.Adapter plaque finition  : Noir anodisé
Features.Plunger couleur de corps  : noir
Type de produit Features.Fiber optique connecteur Style  : LC
Type de résiliation de plaque Features.Adapter  : Piston et oeillet Mont
Features.Grommet couleur de corps  : noir
Matériel de Features.Sleeve de Type de produit  : Phosphor Bronze
Type Features.Adapter Type de produit  : LC
Plaque de Features.Adapter matériel de corps  : aluminium
Résiliation Features.Adapter taille  : 1,13 x 5,10

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Nombre de fibres 24

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE