HID GLOBAL CORPORATION | 1435NSSNN
Autocollants, Tag emballé, HID MIFARE 1K, NON-PROG, F-STD caché AW, B-STD, aucun SEQ, sans fente

Nº PIÈCE FAB.  1435NSSNN
Nº PIÈCE  572796
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Haute sécurité - technologie MIFARE assure une authentification mutuelle, cryptage des données et numéro de série unique 32 Bit
  • Éprouvée, une technologie fiable - offres extrêmement cohérentes lire gamme. Utilisation n’est pas affectée par le blindage du corps ou des conditions environnementales variables, même lorsque près de clés et les pièces de monnaie
  • Rapide, traitement et transmission de données - temps de transaction sont inférieur à 100 millisecondes pour une transaction typique de billetterie sécurisée
  • Coût en vigueur - les avantages des cartes à puce sans contact sans le coût de n
  • Pratique - fixation facile à carte d’identité ou tout autre dispositif non métalliques
  • Longue durée de vie - la conception passive, non-batterie permet les opérations de lecture/écriture 100 000 et assorti d’une garantie à vie
  • Durabilité - fort, souple et résistante aux dommages causés
  • Fonctionnalité de lecture/écriture - parfaite pour les applications de mémoire multifonctionnel
  • Spécifications de la mémoire - 1 bits K octets 8, 192 ou 4 K octets 32 768 bits ; Secteur 0 de la mémoire est utilisée comme MIFARE MAD répertoire Application ; ID unique de 4 octets 32 bits par carte CSN ; Chaque secteur utilise deux clés de cryptage - touche « A » à lecture seule, touche « B » en lecture/écriture ; Chaque clé de chiffrement est 6 octets 48 bits

Spécifications  :

Couleur BLANC
Dimensions ENV. 1,3" DIA. X. 07" D’ÉPAISSEUR
Fréquence 13,56 MHZ
Mémoire 1 K BITS
Type de produit INFORMATIONS D’IDENTIFICATION DE LA BALISE
Format de lecture PROXIMITÉ MIFARE
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Machines à mortaiser PAS FENDUE