CORNING | 144EC7-14101-20
Câble, Riser, 144 fibre monomode (OS2) ruban

Nº PIÈCE FAB.  144EC7-14101-20
Nº PIÈCE  370-400-SMRIB28E-144
Minimum de 25 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems Riser nappes sont tout-diélectrique et conçu pour une utilisation intérieure. Les fibres optiques sont organisés en rubans de 12-fibre facilement identifiables à l’intérieur d’un tube central. La résistance à la traction nécessaire est fournie par des éléments de rigidité diélectrique qui sont bloqués de manière hélicoïdale autour du tube central. La gaine extérieure spécialement formulé et ignifuge et la construction robuste de ces câbles facilite l’acheminement à travers les arbres de la contremarche et longtemps horizontaux à l’intérieur des bâtiments. Ces cabl es sont testés à l’aide de l’essai de flamme 1666 UL, satisfaire aux exigences de l’application du Code électrique National (NEC) sont OFNR et FT-4 indiqués.
Ce câble est disponible dans des couleurs différentes veste 12 - bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, absence de b, jaune, violet, rose et aqua. La veste de couleur permet de faciliter l’identification visuelle des câbles.

Applications

Usage Horizontal, Vertical Riser

Caractéristiques

  • Masse Excellent précise, fibre et géométries de ruban, épissage des rendements
  • Numéros d’ID de ruban et fibres couleurs facilement identifiables
  • Ignifuge veste robuste et Durable

Description des spécifications

Type de câble  : ruban
Environnement  : intérieur
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Classe d’inflammabilité  : colonne montante (OFNR)
Type de produit  : Distribution
Mettre en mémoire tampon Tube couleur  : naturel
Diamètre de Tube de tampon (métrique)  : 11 mm
Diamètre de Tube de tampon (US)  : 0,43 po
Coloriage de fibre  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Nombre de fibres (câble)  : 144
Fibres par ruban  : 12
Nombre de filins de déchirement  : 2
Gaine extérieure couleur  : jaune
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge
Rubans par Tube  : 12
Ruban  : Eau-gonflable
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 400 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 90 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 1320 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 300 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 228 mm
Installation du rayon min. Bend (US)  : 9 à
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 152 mm
Min. Bend rayon opération (US)  : 6 en
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 15,2 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,6 po
Poids du câble (métrique)  : 183 kg/km
Poids du câble (US)  : 123 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -10 °C à 60 °C
Température à l’installation (US)  : 14 °F à 140 °F
Température de fonctionnement (métrique)  : -20 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -4 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFNR, CSA OFN FT-4 ; Installations communes  : Support vertical intérieur et usage général horizontale selon NEC Article 770 ; Conception et les critères d’essai  : ANSI/ICEA S-83-596 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble RUBAN
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Nombre de fibres 144
Type de fibre OS2 MONOMODE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.