CORNING | 144EC8-14101-20
Câble, Plenum, 144 fibre monomode (OS2) ruban

Nº PIÈCE FAB.  144EC8-14101-20
Nº PIÈCE  370-401-SMRIB28E-144
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems Plenum nappes sont conçues pour utilisation en plénum, riser et environnements polyvalents pour épine dorsale intrabuilding installations et aux centres de données de grand nombre de fibres. Ces câbles sont constitués de fibres de 12 à 216 organisés en fibre-12 Rubans à l’intérieur d’un tube central. Rigidité diélectrique membres fournissent la traction alors qu’une gaine extérieure ignifuge spécialement formulée permet la conception répondre aux exigences de la norme NFPA 262 de la flamme. Les rubans de fibres 12 ont des numéros d’ID de ruban facilement identifiables et des couleurs de fibre avec un accès facile aux fibres individuelles. Les géométries précises de fibre et ruban entraîner une masse excellent rendements d’épissage. Les câbles ruban plénum sont preconnectorized disponible pour installation facile sur place et coûts salariaux réduits et compatibles avec le matériel et les procédures de câble ruban standard. Ces câbles sont aussi OFNP et FT-6 répertoriés et conforme RoHS.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La veste de couleur permet de faciliter l’identification visuelle des câbles.

Applications

Usage général Riser Horizontal, Vertical, plénum

Description des spécifications

Type de câble  : ruban
Environnement  : intérieur
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Evaluation de la flamme  : Plenum (OFNP)
Type de produit  : Distribution
Mettre en mémoire tampon Tube couleur  : naturel
Diamètre de Tube de tampon (métrique)  : 11 mm
Diamètre de Tube de tampon (US)  : 0,43 po
Coloriage de fibre  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Nombre de fibres (câble)  : 144
Fibres par ruban  : 12
Nombre de filins de déchirement  : 2
Gaine extérieure couleur  : jaune
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge
Rubans par Tube  : 12
Ruban  : Eau-gonflable
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 400 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 90 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 1320 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 300 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 233 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 9,2 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 155 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 6,1 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 15,5 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,61 po
Poids du câble (métrique)  : 220 kg/km
Poids du câble (US)  : 148 lb/1000 pi
Température - Installation (métrique)  : 0 C à 60C
Température à l’installation (US)  : 32 °F à 140 °F
-Température de fonctionnement (métrique)  : 0 C à 70C
-Température de fonctionnement (US)  : 32 F à 158 F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFNP, CSA FT-6, ICEA S-83-596 ; Installations communes  : Plenum intérieur, riser et générales de développement d’applications ; Résistance à la flamme  : NFPA 262 (pour le plénum, riser et générales de développement d’applications) ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble RUBAN
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Nombre de fibres 144
Type de fibre OS2 MONOMODE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.