CORNING | 144ECF-14101-20
FREEDM ruban, câble Mamaire, Riser, 144 fibre monomode (OS2)

Nº PIÈCE FAB.  144ECF-14101-20
Nº PIÈCE  370-537-SM28ERIB-144
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems FREEDM ruban Riser câbles sont des câbles légers conçus pour des installations intérieures/extérieures comme les backbones campus en antenne, applications gaine et canalisation verticale. Un résistant aux UV, veste ignifuge permet une plus grande souplesse dans le placement de ce câble à l’extérieur, que ce soit une antenne, conduit ou application directe-enterré ou intérieur applications générales en horizontal ou élévateur. Le câble est constitué d’un empilement de ruban de fibre-12 Rubans dans un tube rempli de gel de tampon central. Avec facile d’accès individuels µm 250 fibres de couleur, les rubans ont des numéros d’ID de ruban facilement identifiable et couleurs de fibre. Les géométries précises de fibre et ruban entraîner une masse excellent rendements d’épissage. Entourant le tube est membres de rigidité diélectrique qui fournissent la traction et les bandes waterblocking innovants qui réduisent le poids et le temps de préparation de câble. Cette conception est également compatible avec les procédures de câble ruban standard et matériel informatique pour installation facile sur place et de coûts salariaux réduits.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La couleur de la gaine permet de faciliter l’identification visuelle des câbles tout en offrant toute la protection environnementale requise par une gaine de câble intérieur/extérieur.

Applications

Utilisation aérienne, enfouie directement dans le sol, canalisations, usage général horizontal et vertical

Description des spécifications

Type de câble  : ruban
Environnement  : intérieur/extérieur
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Classe d’inflammabilité  : colonne montante (OFNR)
Type de produit  : diélectrique
Mettre en mémoire tampon Tube couleur  : naturel
Diamètre de Tube de tampon (métrique)  : 7,8 mm
Diamètre de Tube de tampon (US)  : 0,31 po
Coloriage de fibre  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Nombre de fibres (câble)  : 144
Fibres par ruban  : 12
Nombre de filins de déchirement  : 2
Couleur de la gaine extérieure  : noir
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge, résistant aux rayons UV
Rubans par Tube  : 12
Ruban, couche 2  : Bande ignifuge
Ruban, couche 3  : Eau-gonflable
Ruban  : Eau-gonflable
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 2  : membres de rigidité diélectrique
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 600 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 135 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 2700 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 600 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 224 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 8,8 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 149 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 5,9 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 14,9 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,59 po
Poids du câble (métrique)  : 262 kg/km
Poids du câble (US)  : 176 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -10 °C à 60 °C
Température à l’installation (US)  : 14 °F à 140 °F
Température de fonctionnement (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -40 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFNR, CSA OFN FT-4 ; Installations communes  : Antenne extérieure et conduit ; support vertical intérieur et usage général horizontale selon NEC Article 770 ; Conception et les critères d’essai  : ANSI/ICEA S-104-696 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble RUBAN
Nombre de fibres 144
Type de fibre OS2 MONOMODE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Protection contre les rongeurs NON

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.