CORNING | 144EUZ-T4101D2N
Industrial LSZH Tray-Rated, Loose Tube, Gel-Free Cable144 F, Single-mode (OS2)
Description
Corning câbles industriels de fibre optique LSZH sont conçus pour les colonnes dorsales des bâtiments industriels et les environnements difficiles atypiques des systèmes traditionnels de datacom. Sur la base de conceptions prouvées de câbles à tube lâche échoué, ces câbles industriels sont ignifuges et ont été testés pour répondre à des conditions mécaniques/environnementales dépassant les exigences fixées pour les câbles traditionnels de datacom. Les 250 fibres individuelles à code couleur Um offrent une identification rapide et facile lors de l’installation.
Corning câbles LSZH industriels offrent des avantages pour la sécurité de la vie pour les applications industrielles par le biais de la construction des câbles. De nombreux câbles traditionnels de communication de données contiennent des halogènes dans le composé de la veste, qui posent peu de risques dans l’environnement contrôlé et protégé des espaces aériens de construction de typi cal, tels que derrière les murs, sous les planchers et dans le conduit. Cependant, les câbles déployés dans les applications industrielles, en particulier sur le plancher de l’usine, sont généralement exposés à un risque accru d’incendie, de températures extrêmes ou d’exposition chimique. Cela rend souvent les câbles halogènes inappropriés pour les environnements industriels.
Caractéristiques
- Gaine à faible fumée et zéro halogène
- L’avantage clé de la sécurité de la vie répond à l’impact cyclique et à l’essai de résistance chimique
- Performances supérieures Installations communes
- Air et conduit extérieurs; objectif général intérieur horizontal selon l’article 770 de la NEC
Spécifications :
All-diélectrique | NON |
---|---|
Blindé | NON |
Type de câble | STRUCTURE LIBRE |
Nombre de fibres | 144 |
Type de fibre | OS2 MONOMODE |
Classement de résistance au feu | FAIBLE DÉGAGEMENT DE FUMÉE, SANS HALOGÈNE (LSZH) |
Protection contre les rongeurs | NON |
Code UNSPSC | 26121607 |