HID GLOBAL CORPORATION | 1454CNSSNN
Contrôle d’accès, informations d’identification, cacha DESFIRE EV1 8K télécommande, NON-PROG, F-STD, B-STD, non, pas de fente

Nº PIÈCE FAB.  1454CNSSNN
Nº PIÈCE  572962
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Haute sécurité - technologie DESFire inclut l’authentification mutuelle, DES et cryptage triple DES et numéro de série unique 56-bit
  • Éprouvée, une technologie fiable - offres extrêmement cohérentes lire gamme. Pas affectée par le blindage du corps ou des conditions environnementales variables, même lorsque près de clés et les pièces de monnaie
  • Rapide, traitement et transmission de données - temps de transaction sont inférieur à 100 millisecondes pour une transaction typique de billetterie sécurisée
  • Longue durée de vie  : conception passive, non-batterie permet les opérations de lecture/écriture 100 000
  • Conception robuste et durable  : capable de résister à des environnements difficiles, la télécommande MIFARE a construction double étanche. Intérieur électronique est entièrement encapsulées dans époxy. Corps externe est un matériau ultra sonique de polycarbonate soudés,

Description des spécifications

Télécommande
Modèle de base  : 1454 MIFARE DESFire EV1 8K porte-clé
MIFARE, DESFire EV1 mémoire taille  : 8K octets MIFARE DESFire EV1
Programmation  : Non programmé 13,56 MHz. Programmation de renseignements non exigés
Avant conditionnement  : Oeuvre HID Standard
Emballage de retour  : Standard
Touches de numérotation  : Aucune carte externe de numérotation
Slot Punch  : aucun
Gamme typique de lecture maximale  : Jusqu'à 2 pouce 5,0 cm
Température de fonctionnement  :-40 et 158 degrés F (-40 et 70 deg C)
Humidité de fonctionnement  : 5 - 95 %, sans condensation
Fréquence de fonctionnement  : 13,56 MHz
Interface RF  : ISO 14443 A, parties 1-3
Temps de la transaction  : < 100 ms
Débit en bauds  : 106, 212 ou 424 kbit/s
Type de mémoire  : EEPROM, 4 K octets 32 768 Bits
Multi-applications de mémoire  : Mémoire dynamique Structure, Applications jusqu'à 28
Endurance de l’écriture  : Cycles 100 000 Min
Conservation des données  : 10 ans Min
Matériaux et finition  : moulé en Polycarbonate, bleu mat
Carte de marquage  : Jet d’encre Standard, Laser, gravure en option
Slot Punch  : trou de porte-clés
Dimensions  : 1 725 pouce x 1 197 x 215 pouces 4,38 cm x 3,04 cm x 0,55 cm

Spécifications  :

Couleur BLEU
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Dimensions LARME 1,5 ENV. "X 1" X 0,1"
Fréquence 13,56 MHZ
Mémoire 4 K BITS
Type de produit PORTE-CLÉ INFORMATIONS D’IDENTIFICATION
Format de lecture PROXIMITÉ MIFARE
Machines à mortaiser PAS FENDUE