HID GLOBAL CORPORATION | 1456NGGNV
CARTE DESFIRE COMPOSITE, NON-PROG., F-GLOSS, B-GLOSS, NO, LOGEMENT VERT

Nº PIÈCE FAB.  1456NGGNV
Nº PIÈCE  584219
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Haute sécurité - authentification mutuelle, AES 128, DES et cryptage triple DES et numéro de série unique de 56-bit
  • Fonctionnalité de lecture/écriture - parfaite pour les applications de mémoire multifonctionnel
  • Solution de transition - ajouter des applications de cartes à puce pour HID proximité technologie accès systèmes de contrôle existants
  • Vrai l’épaisseur de carte de crédit – à utiliser avec tous les image directe et imprimantes à transfert thermique
  • Éprouvée, une technologie fiable - MIFARE DESFire EV1 repose sur des normes ouvertes et mondiales pour la sécurité et est interopérable avec les infrastructures existantes de MIFARE
  • Rapide, traitement et transmission de données - temps de transaction sont inférieur à 100 millisecondes pour une transaction typique de billetterie sécurisée
  • MIFARE DESFire EV1 est entièrement plainte avec ISO 14443 a 1-4 et a été distingué par CC EAL 4 + pour la sécurité de la carte
  • Longue vie - conception passive, non-batterie permet une infinité de lectures
  • Durabilité - fort, souple et résistante aux dommages causés
  • Photo ID Compatible - imprimer directement à la carte avec une image directe ou imprimante à transfert thermique
  • Surface de la carte PVC - carte est optimisé pour l’impression de sublimation de colorant
  • Personnalisable - spécifier vos propres créations graphiques ou le texte
  • Mince - carte de 76 cm de 30 pouce peut être transportée avec les cartes de crédit dans un portefeuille ou sac à main. Utiliser avec un porte insigne et clip de ceinture ou longes pour une plaquette d’identité photo attrayante
  • Nombreuses options de commandes - y compris la bande magnétique, oeuvre de numérotation, personnalisé carte externe et contact smart module puce

Spécifications  :

Couleur BLANC
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Fréquence 13,56 MHZ
Mémoire 8 K BITS
Type de produit CARTE À CLAPET
Format de lecture PROXIMITÉ MIFARE