HID GLOBAL CORPORATION | 1457CLEGANN
Informations d’identification, cartes, DESFIRE HID COMPOSITE EV1 8K / PROX, PROG PROX, F-GLOSS, B-GLOSS, PROX LASER, sans fente, sans DESFIRE, LAM

Nº PIÈCE FAB.  1457CLEGANN
Nº PIÈCE  583710
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Éprouvée, une technologie fiable - offres extrêmement cohérentes lire gamme. Pas affectée par le blindage du corps ou des conditions environnementales variables, même lorsque près de clés et les pièces de monnaie
  • Rapide, traitement et transmission de données - temps de transaction sont inférieur à 100 millisecondes pour une transaction typique de billetterie sécurisée
  • Vrai l’épaisseur de carte de crédit – à utiliser avec tous les image directe et imprimantes à transfert thermique
  • Longue durée de vie  : conception passive des non-piles permet une infinité de lectures
  • Durabilité  : solide, souple et résistant aux dommages
  • Photo ID compatible  : impression directement sur la carte avec une image directe ou imprimante à transfert thermique. Poinçon fente verticale pour une utilisation facile
  • Surface de la carte PVC  : carte est optimisé pour l’impression de sublimation de colorant
  • Personnalisable, spécifier vos propres créations graphiques ou le texte
  • Mince  : carte de 30 pouce peut être transportée avec les cartes de crédit dans un portefeuille ou sac à main. Utiliser avec une sangle et un clip comme une photo ID badge

Spécifications  :

Couleur BLANC
Format MULTIPLES FORMATS
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit CARTE À CLAPET
Mémoire 4 K BITS
Format de lecture MULTI-TECHNOLOGIES
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Machines à mortaiser PAS FENDUE