PRESTOLITE | 145946-81IE
UL3340/3374/3614 4/0 2109 STR TNC EPDM BLK 1000V 125C FLX/ 150C NO FLX CSA ROHS

Nº PIÈCE FAB.  145946-81IE
Nº PIÈCE  5MF-4041-EPDM-FLEX
Minimum 1 mètre(s)
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 4/0
Chef d’orchestre échouage 2109 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant NOIR
Matériau d’isolation EPDM-ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE DIÈNE MONOMÈRE
Type de produit UL STYLES 3000-3999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 150 DEGRÉS CENTIGRADES (302 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 3340
Code UNSPSC 26121539

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.