LCN ferme-portes | RW/PA 1461 DKBRZ TBWMS
Ferme-porte, Medium Duty, ressort réglable de 1 à 6, en fonte, Dark Bronze, régulière bras, Slim Line couvercle en plastique, boulons traversants, des bois et des vis de Machine, avec bras parallèle chaussure

Nº PIÈCE FAB.  1461 RW/PA DKBRZ TBWMS
Nº PIÈCE  CS813114
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Conçu pour une polyvalence Maximum la 1460, peut être utilisé pour les deux commerciaux et institutionnels Applications
  • Installation rapide et précise

Spécifications  :

ADA conforme ADA CONFORME
Type de bras RÉGULIER (NON RETENUE)
Grade de l’ANSI ANSI, GRADE 1
Type d’attaches BOULONS TRAVERSANTS, DES BOIS ET DES VIS À MÉTAUX
Fini BRONZE FONCÉ PEINT
Montage CÔTÉ CHARNIÈRES, JAMBAGE SUPÉRIEUR OU EN PARALLÈLE
Type de produit SURFACE APPLIQUÉE
Matériau du corps FER DE FONTE
Catégorie de ventes PORTE PLUS PRÈS
Taille plus étroite RÉGLABLE ENTRE 1 ET 6
Centres de trou Horiz-pouces 7-1/2
Centres de trou Vert-pouces 1
Homologation UL LISTÉ UL