BELDEN | 1468 a 0105000
Power Limited bac à câble, paires de 12, 18 AWG, brins de 7 x 26, 300V, cuivre nu, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  1468A 0105000
Nº PIÈCE  323-221-1812-B
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

18 paires AWG échoués paires torsadées, isolation PVC, conducteurs en cuivre nus (7 x 26), Global Beldfoil bouclier (100 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 12 PAIRES
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ENSEMBLE EN ALUMINIUM MYLAR ALUMINIUM BOUCLIER
Écran/blindage OUI - IL A UN BOUCLIER
Thermocouple NON