BELDEN | 1476 a 0105000
Câble pour chemin de câbles à puissance limitée, 8 paires, AWG 18, 7 x 26 brins, 300 V, cuivre nu, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  1476A 0105000
Nº PIÈCE  323-231-1808-B
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

18 paires AWG échoués (7 x 26) cuivre conducteurs nus, paires torsadées, blindées individuellement plus une Beldfoil globale (100 % de couverture), isolation de PVC, gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 8 PAIRES
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ÉCRANS À LA FOIS INDIVIDUELS ET GÉNÉRAUX
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Thermocouple NON