COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1479156-2
96-port panneau 110W8P 8-Mod T568A/B catégorie 5E 4U déchargé Black Jacks Packged séparément

Nº PIÈCE FAB.  1479156-2
Nº PIÈCE  338993
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AMP NETCONNECT catégorie 5e Standard SL série panneaux de brassage dépasser ANSI/TIA et exigences de l’ISO pour les performances des composants catégorie 5e/classe D. Panneaux de brassage sont disponibles en 24, 48 et 96-port des configurations et déchargé accompagnent chaque catégorie 5e Jacks (livré avec sac), permettant aux installateurs de faire usage de l’outil de raccordement AMP NETCONNECT SL série (partie n° 285415) pour les raccordements de plus rapides et plus reproductibles. Les modules « 6-pack » acceptent 9 mm et étiquettes 12 mm (inclus) ainsi que les icônes de couleur. Étiquettes de câblage universel permettent d’installation sur le terrain au câblage des T568A ou T568B, tout en simplifiant les commandes et l’inventaire. Panneaux plats et inclinés disponibles.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Types de caractéristique. Type de produit : panneau de répartition
Caractéristiques de configuration. Unités (bâti) : 4
Characteristics.Shielded électrique  : No
Dimensions. Hauteur (mm)  : 177,8 [7]
Caractéristiques de type de produit. Gestion intégrée : Non
Caractéristiques de configuration. Interface du connecteur avant : RJ21
Caractéristiques de type de produit. Empreinte : Plate
Conditions d'utilisation. Prise en charge AMPTRAC  : non
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 96
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Style de boîtier. Type d'installation : bâti de 19 po
Caractéristiques de type de produit. Catégorie de produit : Panneau de répartition de série SL
Caractéristiques de configuration. Connectabilité incluse : Oui
Caractéristiques du boîtier. Installation sur bâti : Oui
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Catégorie Features.Performance Type de produit  : Cat 5e

Informations techniques

ANSI/TIA et ISO catégorie 5e/classe D performances des composants compatibles

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Nombre de Ports 96
Unités de bâti 2
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.