COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1479504-1
4-port Decora montage sangle déchargé accepte Amp Inserts amande

Nº PIÈCE FAB.  1479504-1
Nº PIÈCE  269686
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces sangles de montage Monter standard électrique ou Decora façades. Les sangles de fixation acceptent 110Connect prises modulaires, prises modulaires série SL, prises de sortie MT-RJ, 110Connect et insertions multimédias SL Series, pour permettre à des configurations personnalisées. Noter, les versions 4-port n’acceptera 110Connect crics ou insertions. Disponible dans d’autres couleurs.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : Léger amande
Attachment.Configuration mécanique  : déchargé
Type Features.Product Type de produit  : Sangle de fixation
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 4
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Features.Orientation Type de produit  : Vertical
Corps Features.Accepts  : SL série multimédia insère, SL série multimédia prises, SL série blindés prises modulaires, SL série non-blindé prises modulaires, XG catégorie 6 AMP-TWIST Modular Jack
Features.Port carrosserie  : droite
Features.Series Type de produit  : Série SL
Identification Marking.Labeling Options  : Oui
Type de corps de Features.Mount  : Façades décorateur
Features.Style Type de produit  : Style décoratif

Spécifications  :

Couleur AMANDE
Chargé NON
Nombre de Ports 4

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE