COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1499119-1
24 AWG 4-paire sous-tapis câble Cat 5E voix/données 250' Rls

Nº PIÈCE FAB.  1499119-1
Nº PIÈCE  263705
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
En stock

Caractéristiques

  • Dépasse les normes TIA/EIA et spécifications de l’ISO pour les catégories spécifiées
  • Est supérieure à toutes les exigences pour Gigabit Ethernet
  • Une vérification indépendante par Intertek ETL Semko Services d’essai
  • Revêtement sans plomb

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Attachment.Configuration mécanique  : données
Environmental.Operating température C [F]  : 60 [140]
Industrie Standards.Agency/Standard  : UL 444
Type Features.Product Type de produit  : câble
Numéro de produit Type Features.UL fichier  : E138034
Emballage Features.Packaging quantité  : 250
Other.Comment  : Câble de Communication sous-tapis
Dimensions. Hauteur (mm)  : 2,54 [0,1]
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Catégorie Features.Product Type de produit  : Câble de Communication
Catégorie Features.Performance Type de produit  : Cat 5e
Classification des produits Type Features.Product  : Cable - CMUC
Features.Width (mm [en]) du corps  : 38,1 [1,500]
Résiliation Features.Wire/Cable taille (AWG)  : 24
Features.Insert matériel de corps  : thermoplastique
Contacter Features.Contact taille  : 20
Type de produit Features.Shell matériau  : acier
Features.Shell revêtement de corps  : étain
Type de produit Features.Grounding tirets  : sans
Features.Enclosure de logement  : sans
Attachment.Number mécanique des paires  : 4
Features.Number Type de produit des chefs d’orchestre  : 8
Features.Ribbon Type de produit câble extérieur conducteur espacement (mm [en])  : 9,96 [0,392]

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Type DONNÉES
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Code UNSPSC 26121609

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE