COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1499855-4
1-port F-Type Insert SL série gris RoHS

Nº PIÈCE FAB.  1499855-4
Nº PIÈCE  201662
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AMP NETCONNECT SL Series sans outil catégorie 5e slim-profil prises sont compatibles avec la Vision Series, SL série points de vente et des façades de meubles modulaires de FLEX-MODE. Les prises sans outil SL résilier avec la pince de la commune et le capuchon de charnière stuffer simplifie l’Assemblée. Câblage universel pour T568A/B. blindé prises et prises avec housses sont également disponibles.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : gris
Type Features.Product Type de produit  : Insert
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 1
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Features.Accepts de corps  : F-connecteurs
Features.Series Type de produit  : Série SL
Interface Features.Connector Type de produit  : F-connecteur coupleur
Catégorie Features.Performance Type de produit  : 2 GHz

Spécifications  :

Couleur GRIS
Nombre de Ports 1
Résiliation F

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE