MCKINNEY | 4,5X4,5 1502 26 156023 | 156023
| Printemps charnière, poids Standard, mortaise complète, 8 broches, longueur 4-1/2" x 4-1/2" largeur x 0,134" épaisseur, acier Base Chrome Satin

Nº PIÈCE FAB.  1502 4.5X4.5 26D 156023  | 156023
Nº PIÈCE  CS122380
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Charnières sont une Alternative aux dispositifs de fermeture de porte
  • Généralement les deux charnières sur la porte doit être charnières à fournir les forces de fermeture suffisantes
  • NFPA nécessite qu'un Minimum de deux printemps charnières portes marquées
  • Cette série de charnière ressort Non remis est Adjutable et Tension peut être ajoutée ou réduite au moyen d’une clé hexagonale fournie
  • Verrouillage des vis fournit trifouiller-résistance après qu’une Tension adéquate a été mis en
  • Pour sécurité et résistance de bourreur inégalée de choisir l’Option TRS

Spécifications  :

Matériau de base ACIER
Droits NORME
Fini US26D CHROME SATINÉ
Type de charnière MORTAISE COMPLÈTE
Type de broche RP
Calibre 0,13
Type de produit PRINTEMPS
Hauteur  : po 4,5
Catégorie de ventes CHARNIÈRE, PRINTEMPS
Knuckles 3
Rayon 1/4
Largeur - pouces 4,5
Code UNSPSC 46171500