CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 15053-203
QuadraRack serveur Frame ; 19" W x 7' H x 29" D ; Blanc ; RMU 45 ; Lol des messages - 4 ; Angle de tête

Nº PIÈCE FAB.  15053-203
Nº PIÈCE  267549
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Spécialement conçu pour les serveurs montés en rack, le nouveau cadre de serveur QuadraRack offre la solidité et la stabilité de l’armoire, mais dans un système de fixation ouverte. L’unique 14 calibre en acier en forme de « C » canaux avec des trous carrés et horizontale sont conçues pour fournir la résistance à la torsion optimale. Puisque les serveurs montés en rack nécessitent différents types de vis de fixation, écrous cage fournissent la souplesse nécessaire pour adapter les trous pour M6, 10-32 ou 12-24 vis (non fournies).

Spécifications  :

Couleur BLANC
Hauteur 7’
Matériel MÉLANGE D'ALUMINIUM/ACIER
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 45U
Classement sismique NON
Type QUATRE MONTANTS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION