BELDEN | G7X1000 1505F
Coaxial - RG-59/U Type 21 AWG GIFHDLDPE DBLB PVC bleu, mat

Nº PIÈCE FAB.  1505F G7X1000
Nº PIÈCE  B1505F-6
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 échoués (7 x 29). 031" nu compacté conducteur en cuivre, injection de gaz mousse isolant PEHD, étamé cuivre double tresse de blindage (98 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 59
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique MOUSSE POLYÉTHYLÈNE PEHD-HAUTE-DENSITÉ
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Extérieur AUCUN MATÉRIEL PAS CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR
Type d'écran/blindage DOUBLE TRESSE DE BLINDAGE
Code UNSPSC 26121606