
HELLERMANNTYTON | 151-02104
High Torque Double Mnt, 4-Way, Mounting Hole 0,38", Max Torque 114 lb - ft, PA66HIRHSUV, Black, 100/pkg
Description
Les montures doubles à couple élevé sont conçues pour être utilisées avec des clés d’impact assistées par puissance et sont moulées avec un buissonnage métallique pour résister aux forces nécessaires pour serrer les boulons de grade 8. Les montures sont conçues pour acheminer plusieurs faisceaux avec hellermanntyton heav y duty T250, T255, et de larges attaches de câble à sangle pour exploiter les fils et les tuyaux. Le paquet est fixé directement au-dessus de l’attache de montage. La surface arquée de la selle permet un large contact de surface avec le faisceau, minimisant le pincement et le concassage des louches bu. Les montures acceptent toutes les attaches de câble standard jusqu’à 0,5 " de large.
Caractéristiques
- La surface arquée de profil H permet un large contact de surface avec le faisceau, minimisant le pincement et le concassage des faisceaux.
- Le bushing en métal de couple élevé permet la force dans les applications lourdes.
- Ces montures contiennent un petit onglet à l’intérieur du trou de montage pour engager temporairement les fils qui permet aux assembleurs de préinstaller la monture sur un goujon avec une laveuse et un écrou.
Spécifications :
Décimal | 0,38 POUCES |
---|---|
Thermorétractable | N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE |
Double | NON |
Enveloppe de spirale | NON |
Code UNSPSC | 39130000 |
Politique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.