WIREMOLD | 1511
Acier plat 90 d. coude 1500

Nº PIÈCE FAB.  1511
Nº PIÈCE  244083
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Idéal pour le câblage de l’espace ouvert des postes de travail et des zones de bureau dans les sites de fort trafic. Chemin de roulement en acier crêpe se monte directement sur le sol et fournit force portante de charge maximale pour le bureau normal. Les deux chemins de roulement offrent une gamme complète de raccords et de boîtes de dispositif pour la puissance et le câblage de communication. Chemin de roulement en acier crêpe vient non peinte avec une finition galvanisée peut être peindre.

Spécifications  :

Canal UNIQUE
Composants RACCORDS
Type MÉTALLIQUES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle