BELDEN | 1513 C B591000
Multi-conducteurs - Flexible, Câble nominal CM 12-paire 24 AWG PO FS PVC FS PVC noir, mat

Nº PIÈCE FAB.  1513C B591000
Nº PIÈCE  B1513C
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués TC (7 x 32) chef d’orchestre, isolation polyoléfine, blindées individuellement Beldfoil (100 % de couverture) numérotés/color-coded PVC vestes, vestes et boucliers collés à se pour déshabiller en même temps, Global Beldfoil bouclier et fil de drain 24 AWG TC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 12 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PO-POLYOLÉFINE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage TRESSE/MYLAR/TRESSE GÉNÉRAL DBL TRESSE