CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 15212-703
ServerRack réglable, carré de montage trous, 575mm - 725mm Deep, 45 RMU. 7' haut, noir

Nº PIÈCE FAB.  15212-703
Nº PIÈCE  353023
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ServerRack réglable s’ajuste en profondeur afin de soutenir une variété de matériel informatique et réseau. Rails de montage-perforé carré prend en charge jusqu'à 2 000 lb (907,2 kg) de matériel. Disponible en quatre gammes de profondeur et de quatre hauteurs. Assemblage automatique équerrage avec nous lded avant et arrière cadres réduisent les temps d’installation. Mise à la terre intégré caractéristiques facilitent la mise à la terre.

Caractéristiques

  • Stabilité et la force d’une enveloppe dans un système de fixation ouverte
  • Offre un accès facile à l’équipement et le câblage
  • Montage rapide avec une seule pièce haut et bas pan ensembles
  • Facile à la baie d’ensemble pour créer des configurations de multi-images
  • Utiliser avec n’importe quel CPI section de câblage pour gérer les câbles
  • Emplacements de montage des équipements sont marqués sur les chaînes de montage
  • Carré-perforé de trous vous permettent de changer l’équipement nécessaire pour répondre aux exigences des équipements de montage en rack serveur et les données de stockage de montage
  • Gros matériel sur étagères robustes de quatre montants fixes et coulissantes

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 7’
Matériel ACIER
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 45U
Classement sismique NON
Type QUATRE MONTANTS

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.