CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 15213-715
ServerRack réglable, carré de montage trous, 750mm - 900mm Deep, 51 RMU. 8' haut, noir

Nº PIÈCE FAB.  15213-715
Nº PIÈCE  398911
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ServerRack réglable s’ajuste en profondeur afin de soutenir une variété de matériel informatique et réseau. Rails de montage-perforé carré prend en charge jusqu'à 2 000 lb (907,2 kg) de matériel. Disponible en quatre gammes de profondeur et de quatre hauteurs. Rectification automatique Assemblée avec soudés avant et arrière cadres réduisent les temps d’installation. Mise à la terre intégré caractéristiques facilitent la mise à la terre.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 8’
Matériel ACIER
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 51U
Classement sismique NON
Type QUATRE MONTANTS