CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 15216-701
QuadraRack réglable, 12-24 montage trous, 575mm - 725mm Deep, 38 RMU. 6' haut, noir

Nº PIÈCE FAB.  15216-701
Nº PIÈCE  366459
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

QuadraRack réglable s’ajuste en profondeur afin de soutenir une variété de matériel informatique et réseau. 312-24 de threads profilés de montage supporter jusqu'à 2 000 lb (907,2 kg) de l’équipement. Disponible en quatre gammes de profondeur et de quatre hauteurs. Rectification automatique Assemblée avec soudés avant et arrière cadres réduisent les temps d’installation. Mise à la terre intégré caractéristiques facilitent la mise à la terre.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 6’
Matériel ACIER
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 38U
Classement sismique NON
Type QUATRE MONTANTS