CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 15218-703
QuadraRack réglable, 12-24 montage trous, 925mm - 1075mm Deep, 45 RMU. 7' haut, noir

Nº PIÈCE FAB.  15218-703
Nº PIÈCE  345215
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

QuadraRack réglable s’ajuste en profondeur afin de soutenir une variété de matériel informatique et réseau. 312-24 de threads profilés de montage supporter jusqu'à 2 000 lb (907,2 kg) de l’équipement. Disponible en quatre gammes de profondeur et de quatre hauteurs. Rectification automatique Assemblée avec soudés avant et arrière cadres réduisent les temps d’installation. Mise à la terre intégré caractéristiques facilitent la mise à la terre.

Caractéristiques

  • Stabilité et la force d’un boîtier en acier soudé dans un cadre ouvert de quatre montants
  • Conception ouverte pour la libre circulation de l’air et un accès facile à l’équipement et le câblage
  • L’équerrage assemblage soudé avant et arrière réduit le temps de l’Assemblée
  • Les chaînes de montage réglage en profondeur pour fournir un appui avant et arrière pour le matériel
  • Maximise la surface au sol avec un encombrement minimal rack
  • Composants du panier sont collées ensemble au cours de l’Assemblée, conformément aux normes de l’industrie
  • Comprend un bloc de terminaisons du sol de trou deux fixation pour attacher facilement à la télécommunication mise à la terre de barre omnibus
  • Choisir place-perforé ou thread matériel trous de montage
  • Unités de montage en rack sont marquées et numérotées sur les chaînes de montage
  • Facile à la baie d’ensemble pour créer des configurations de plusieurs grilles
  • Utiliser avec n’importe quel CPI section de câblage pour gérer les câbles
  • Grand équipement de soutien sur les tablettes des poids lourds ou sur les rails de support latéral de matériel

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 7’
Matériel ACIER
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 45U
Classement sismique NON
Type QUATRE MONTANTS