CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 15245-701
Étagère, solide, 1 RMU, 400 à 550mm Deep, noir

Nº PIÈCE FAB.  15245-701
Nº PIÈCE  356059
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Plateau massif pour ServerRack réglable et QuadraRack réglable prend en charge les équipements périphériques jusqu'à 200 lb (90,7 kg) de cet acier plateau est 19" largeur x 1 RMU avec supports de montage arrières de profondeur réglable. Surface de mesure 17,68"(449,1 mm) de large. Comprend comme le matériel de l’Assemblée.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau NORME