CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 15245-703
Étagère, solide, 1 RMU, 750 à 900mm Deep, noir

Nº PIÈCE FAB.  15245-703
Nº PIÈCE  345216
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Plateau massif pour ServerRack réglable et QuadraRack réglable prend en charge les équipements périphériques jusqu'à 200 lb (90,7 kg) de cet acier plateau est 19" largeur x 1 RMU avec supports de montage arrières de profondeur réglable. Surface de mesure 17,68"(449,1 mm) de large. Comprend le matériel de montage.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Application du plateau NORME
Type ÉTAGÈRES
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau SUPPORT
Capacité de poids de plateau NORME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS