MASTER LOCK COMPANY | 1525 V88
Cadenas de combinaison, 1-7/8" largeur, Manille dégagement de 3/4", acier inoxydable, cadran noir, V88 claveté, pour raison de sécurité

Nº PIÈCE FAB.  1525 V88
Nº PIÈCE  CS160374
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Blockguard breveté anti-Shim technologie résiste aux tentatives de violer le mécanisme de verrouillage
  • Comprend la combinaison graphique pour faciliter l’Administration de système de verrouillage
  • Fonctionnalité de contrôle clé offre un accès contrôle
  • Spécifier la clé pour faire correspondre le système existant ou assignés avec
  • Composition de 3 chiffres facile avec fonction de brouillage automatique pour empêcher la réouverture de l’écluse

Spécifications  :

Corps fini EN ACIER INOXYDABLE
Largeur du corps ENV. 2"(ARRONDI)
Type de clé SERRURE À COMBINAISON
Rainure de clavette AUTRE NE FIGURENT NE PAS
Matériel EN ACIER INOXYDABLE
Type de produit CADENAS
Catégorie de ventes CADENAS, COMBINAISON
Rekeyable NON-REKEYABLE
Manille Vert clair ENV. 3/4"(ARRONDI)
Diamètre de Manille 9/32"
Manille Horz clair 1 po
Matériel de Manille ACIER TREMPÉ
Longueur de Manille . 75"
Code UNSPSC 46171501

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.