CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 15255-703
Étagère, ventilé, 1 RMU, ventilé, profondeur de 750 à 900mm, noir

Nº PIÈCE FAB.  15255-703
Nº PIÈCE  345212
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ventilé étagère pour ServerRack réglable et QuadraRack réglable prend en charge les équipements périphériques jusqu'à 200 lb (90,7 kg) cet acier plateau sont 19" largeur x 1 RMU avec supports de montage arrières de profondeur réglable. Surface de mesure 17,68"(449,1 mm) de large. Comprend un matériel d’assemblage.

Spécifications  :

Type ÉTAGÈRES
Couleur NOIR
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère VENTILÉ
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau NORME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS