CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 15320-724
Support d’appareils muraux lourds ; 19" W x 38,5 » (978 mm) H x 24 » (610 mm) D ; Noir

Nº PIÈCE FAB.  15320-724
Nº PIÈCE  210909
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Équipement lourd dans un rack mural de fixation n’est plus un problème. Utilisez le support d’appareils muraux lourds pour tenir jusqu'à 350 lb. La profondeur 24" permet aux gros appareils être fixé au mur. Vendus séparément. Comprend les vis d’assemblage matériel et xer.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 38,5 po
Matériel ALUMINIUM
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 20U
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL