CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 15321-524
Support d’appareils muraux lourds ; 19" W x 73,5 » (1867 mm) H x 24 » (610 mm) D ; Claire

Nº PIÈCE FAB.  15321-524
Nº PIÈCE  216831
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Équipement lourd dans un rack mural de fixation n’est plus un problème. Utilisez le support d’appareils muraux lourds pour tenir jusqu'à 350 lb. La profondeur 24" permet aux gros appareils être fixé au mur. Vendus séparément. Comprend les vis d’assemblage matériel et montage.

Spécifications  :

Couleur ALUMINIUM
Hauteur 73,5 po
Matériel ALUMINIUM
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 40U
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL