KLEIN | 1550-2
Poche 2-lame couteau en acier au carbone 2-1/2"  : Spearpoint et embout tournevis lames de 2-1/2"

Nº PIÈCE FAB.  1550-2
Nº PIÈCE  007955
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doté d’une lame de pointe vis-point en plus de la lame standard, ce couteau de poche est un outil polyvalent qui peut être pratique pour les professionnels, ainsi que la foule de bricolage.

Caractéristiques

  • Lame  : spearpoint standard 2-1/2"(64 mm) de long.
  • Lame de tournevis embout 2-1/2"(64 mm) de long.
  • Serrures de lame de tournevis à embout ouvrent.

Description des spécifications

Longueur fermé  : 3-3/4"
Longueur de la lame  : 2-1/2"
Lame en acier  : Acier au carbone
Poids (oz)  : 4

Spécifications  :

Type de produit COUTEAU - POCHE
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Hauteur/profondeur AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN
Taille/capacité AUCUN