HID GLOBAL CORPORATION | 1550NGGNN
Informations d’identification, cartes, LEGIC PRIME 1024, corps de carte PVC, NON-B PROG., F-brillant, brillant, non, pas de fente

Nº PIÈCE FAB.  1550NGGNN
Nº PIÈCE  572977
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Haute fréquence HF  : cartes de lecture/écriture avec LEGIC prime ou LEGIC advant amélioré 3DES normes de chiffrement et pour la sécurité
  • Souplesse, pour les projets de carte unique et multi-application nécessitant des lecteurs LEGIC et conformité avec les spécifications des cartes LEGIC
  • Solution basée sur le standard  : conforme aux normes ISO/IEC pour l’épaisseur et l’utilisation avec tous les image directe ou les imprimantes à transfert thermique
  • Technologie de base en lecture/écriture sans contact
  • Technologie de la carte avec algorithme LEGIC propriétaire pour l’authentification de base de données et le cryptage
  • somme de contrôle CRC bits 4  : contrôle de redondance cyclique protégeant chaque réponse carte
  • numéro unique 4 octet de l’identificateur unique de la carte
  • Multi-applications mémoire - mémoire EEPROM passive organisée dans une séquence de segments de taille variable
  • Lecture/écriture des cartes programmables avec application pouvant résider dans des segments de mémoire différent

Spécifications  :

Couleur BLANC
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit CARTE À CLAPET
Format de lecture CARTE À PUCE
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Machines à mortaiser PAS FENDUE