HID GLOBAL CORPORATION | 1551NGGNN
Informations d’identification, cartes, LEGIC ADVANT 1024, corps de carte PVC, NON-B PROG., F-brillant, brillant, non, pas de fente

Nº PIÈCE FAB.  1551NGGNN
Nº PIÈCE  572978
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Technologie des cartes sans contact lecture/écriture pour les applications avec des exigences plus élevées de sécurité de pointe
  • Interfaces sans contact  : Protocole de communication axée sur la norme ISO 15693 conforme
  • La solution exploite l’authentification mutuelle, cryptage des données ainsi que l’authentification de message MAC
  • Transfert de données chiffrées et le stockage de données cryptées peuvent être définies par application DES 3DES, LEGIC cryptage propriétaire avec 64 clé de bits
  • Défini par l’utilisateur des clés de chiffrement pour chaque application
  • Multi-applications mémoire - mémoire EEPROM passive organisée dans une séquence de segments de taille variable
  • numéro unique 4 octet de l’identificateur unique de la carte

Spécifications  :

Couleur BLANC
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit CARTE À CLAPET
Format de lecture CARTE À PUCE
Machines à mortaiser PAS FENDUE