CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 15555-719
Rincer monté coulissant clavier barre d’État avec repose-poignet ; 19" W x 1,75" H ; Noir ; Simple face

Nº PIÈCE FAB.  15555-719
Nº PIÈCE  265920
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Plateau d’encombrement nécessite seulement 1 RMU (1,75") offrant plus d’espace pour le montage électronique. Fait d’aluminium.090, plateau de clavier étend 11" offrant un accès total à toutes les clés et se verrouille en position ouverte, puis se rétracte quand pas en service.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau CLAVIER
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau COULISSANTS
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau NORME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS