Fil ALPHA | GR001 1560
Fil de montage, haut de gamme, 12 AWG, 1000 V, toronnage 65/30, isolation en PVC, -40 à 80 degrés, diamètre de l'isolation : 0.125, épaisseur de l'isolation : 0,02

Nº PIÈCE FAB.  1560 GR001
Nº PIÈCE  A1560-5
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire branchement fil est disponible dans une variété de matériaux isolants pour répondre à vos besoins pour la température, capacité à résister à l’usure et l’abrasion, les performances électriques ou résistance à l’huile, des solvants et produits chimiques.

Informations techniques

CA Prop 65
MW DE TYPE MIL-W-76 B

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 12 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 65 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant VERT
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Mil Spec MIL-W-76
Type de produit MW-76
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 80 DEGRÉS CENTIGRADES (176 F)