Fil ALPHA | 1565
Hook-Up-Wire, Premium, AWG 18, 1000 V, solide, échouage, isolation en PVC,-40 à épaisseur d’isolation 80,0 072 degrés, diamètre 0,02 isolation,

Nº PIÈCE FAB.  1565
Nº PIÈCE  A1565-4
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire branchement fil est disponible dans une variété de matériaux isolants pour répondre à vos besoins pour la température, capacité à résister à l’usure et l’abrasion, les performances électriques ou résistance à l’huile, des solvants et produits chimiques.

Informations techniques

CA Prop 65
MW DE TYPE MIL-W-76 B

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 1 STRAND DANS CHAQUE CONDUCTEUR (SOLIDE)
Couleur de l’isolant JAUNE
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Mil Spec MIL-W-76
Type de produit MW-76
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 80 DEGRÉS CENTIGRADES (176 F)