BELDEN | 002U1000 1592 a
Multi-conducteurs-catégorie 5e non-liées paire Patch câble U/UTP CM boîte rouge

Nº PIÈCE FAB.  1592A 002U1000
Nº PIÈCE  CM-00424BNT-C5EU-03
Offert par incréments de 305 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués (7 x 32) des conducteurs en cuivre nus, Non-Plenum, isolation polyoléfine, Twisted paires, Compatible RJ45, gaine en PVC

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur TORONNÉ
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine ROUGE
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES